Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußplatten-Paar NFB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-267-432
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     267432
EAN/GTIN:
     4045761180062
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern
plattformwaage
Fußplatten-Paar zur Fixierung der Wägebrücke am Boden, für Waagenmodelle NFB
  • Maße außen B x T x H [mm]: 105 x 205 x 20
  • Gewicht [kg]: 0,74
Weitere Informationen:
Breite Außen:
105 mm
Tiefe Außen:
205 mm
Höhe Außen:
20 mm
Gewicht:
0,74 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Waagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,90*
ab € 45,44*
€ 65,95*
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 57,72*
€ 74,79*
€ 8,50*
ab € 66,50*
€ 85,51*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,93*
€ 101,72*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
BIC-A07
ab € 25,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.