Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetsammler mit verstellbarem Teleskopstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-268-052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     268052
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetsammler
Spänesammler
Magnetsammler mit verstellbarem Teleskopstiel
  • zum Aufnehmen von Metallteilen (wie Werkzeugen, Schrauben, Bolzen, Spänen, Profilen...) an schwer zugänglichen Stellen, z. B. unter Maschinen
  • Magnetkopf um bis zu 150 Grad verstellbar
  • Teleskopstiel von 66 bis 104 cm ausziehbar
  • Kehrbereich: 84 cm², Kehrbreite: 28 cm
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 97
  • Höhe außen [mm]: 970
  • Kehrbreite [mm]: 280
  • Gewicht [kg]: 1,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
97 mm
Tiefe Außen:
137 mm
Höhe Außen:
970 mm
Gewicht:
1,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.