Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuPont Einweg-Laborkittel Tyvek 500 PL30, Kat. III, Typ PB (6B), Gr. XL, 50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-268-114
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450208005393
Suchbegriffe:
ESD-Laborkittel
Laborkittel
Labormantel
Labormäntel
DuPont Einweg-Laborkittel Tyvek 500 PL30, Kat. III, Typ PB (6B), weiß, Gr. XL, VE = 50 Stück
  • Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB (6B)
  • Laborkittel, Modell PL 30
  • Kragen, innenliegende Nähte, Druckknöpfe, 3 Taschen
  • Antistatisch auf beiden Seiten
  • Material: Tyvek® 500
  • Einheitsgröße
  • Gemäß EN 1149-1, EN 14126
  • Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Spritzlackieren
Technische Daten:
  • Version: Kittel
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: XL
  • Marke: DuPont
  • Schutztyp: Kategorie III, Teilkörperschutz, Typ PB (6B)
  • Farbe: weiß
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
  • Inhaltsmenge: 50
  • Gewicht [kg]: 0,112
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,112 kg
Weitere Suchbegriffe: tyvek laborkittel xl, laborkittel, laborkittel xl, Kittel, Arbeitsbekleidung, Schutzkleidung, Teilkörperschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,08*
€ 392,07*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,36*
€ 464,47*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 392,07*
€ 466,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 385,52*
€ 458,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 369,00*
€ 439,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 363,79*
€ 432,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 336,08*
€ 399,94
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 6,7216* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
ab € 326,51*
Ähnlich
DuPont
D13396069
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.