Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilandruckroller 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-268-528
Hersteller:
     Melhose
Herst.-Nr.:
     268528
EAN/GTIN:
     4250971510138
Suchbegriffe:
Andruckrollen
Profilandruckrolle
Rolle Antirutschbeschichtung
andruckrollen
Profilandruckroller 45 mm
  • 45 mm breite Hartgummirolle mit stabilem Holzgriff
  • intensiviert die Klebkraft der sich durch Druck aktivierenden Selbstklebeschicht
  • beschleunigt die Verbindung mit dem Untergrund
  • vermindert Lufteinschlüsse
  • verbessert den Kantenabschluss
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,16
Weitere Informationen:
Breite Außen:
60 mm
Tiefe Außen:
185 mm
Höhe Außen:
30 mm
Gewicht:
0,16 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 30,53*
€ 40,16*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,48*
€ 41,50*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 32,66*
€ 43,23*
€ 4,95*
ab € 33,60*
€ 44,42*
€ 4,95*
ab € 33,74*
€ 44,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 25,98*
Ähnlich
Wolk
ab € 0,45*
Ähnlich
ITW
43284
ab € 44,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.