Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilandruckroller 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-268-529
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     268529
EAN/GTIN:
     4250971515027
Suchbegriffe:
Andruckrollen
Profilandruckrolle
Rolle Antirutschbeschichtung
andruckrollen
Profilandruckroller 100 mm
  • 100 mm breite Hartgummirolle mit stabilem Holzgriff
  • intensiviert die Klebkraft der sich durch Druck aktivierenden Selbstklebeschicht
  • beschleunigt die Verbindung mit dem Untergrund
  • vermindert Lufteinschlüsse
  • verbessert den Kantenabschluss
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,78
Weitere Informationen:
Breite Außen:
120 mm
Tiefe Außen:
200 mm
Höhe Außen:
45 mm
Gewicht:
0,78 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.