Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleintransportwagen KM mit 1 Ablageboden, verzinkt, TPE-Rollen, Stopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-269-120
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     269120
EAN/GTIN:
     7350050359249
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
kongamek montagewagen
montagehilfswagen
Kleintransportwagen KM mit 1 Ablageboden, höhenverstellbar, verzinkt, TPE-Rollen, Stopp
  • Kompakter, wendiger Transportwagen mit vielen Anwendungsmöglichkeiten, Tragfähigkeit 35 kg
  • 4 Lenkrollen aus TPE grau-spurlos, Präzisionskugellager
  • elektrolytisch verzinkt
  • 1 höhenverstellbarer Boden, 410 x 355 mm, weiß beschichtet
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern
Technische Daten:
  • Version: Kommissionierwagen
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße Plattform B x T [mm]: 355 x 410
  • Traglast gesamt [kg]: 35
  • Bereifung: TPE
  • Marke: Kongamek
  • Maße außen B x T x H [mm]: 385 x 660 x 1090
  • Durchmesser Rad [mm]: 100
  • Durchmesser Rolle [mm]: 100
  • Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Breite Außen:
385 mm
Tiefe Außen:
660 mm
Höhe Außen:
1090 mm
Traglast gesamt:
35 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleintransport-Wagen, Transportgeräte, Transportwagen, Kongamek, Servierwagen, Gitterwagen, Transporthilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,81*
€ 259,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,34*
€ 250,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,83*
€ 212,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konga Mekaniska
269123
ab € 193,03*
Ähnlich
Konga Mekaniska
269121
ab € 168,64*
Ähnlich
Konga Mekaniska
269122
ab € 127,16*
Ähnlich
KONGA
KM153-H
ab € 101,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.