Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleintransportwagen KM mit Ablageboden und Korb, verzinkt, TPE-Rollen, Stopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-269-125
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     269125
EAN/GTIN:
     7350050359218
Suchbegriffe:
Einkaufswagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
einkaufswagen
Kleintransportwagen KM mit Ablageboden und Korb, höhenverstellbar, verzinkt, TPE-Rollen, Stopp
  • Kompakter, wendiger Transportwagen mit vielen Anwendungsmöglichkeiten, Tragfähigkeit 35 kg
  • 4 Lenkrollen aus TPE grau-spurlos, Präzisionskugellager
  • elektrolytisch verzinkt
  • 1 Boden, 410 x 355 mm, weiß beschichtet, plus 1 Korb, 415 x 355 x 220 mm, beide höhenverstellbar
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern
Technische Daten:
  • Version: Kommissionierwagen
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße Plattform B x T [mm]: 355 x 410
  • Traglast gesamt [kg]: 35
  • Bereifung: TPE
  • Marke: Kongamek
  • Maße außen B x T x H [mm]: 385 x 660 x 1090
  • Durchmesser Rad [mm]: 100
  • Durchmesser Rolle [mm]: 100
  • Gewicht [kg]: 12,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
385 mm
Tiefe Außen:
660 mm
Höhe Außen:
1090 mm
Traglast gesamt:
35 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
12,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleintransport-Wagen, Transportgeräte, Transportwagen, Kongamek, Servierwagen, Gitterwagen, Transporthilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,01*
€ 236,17*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,48*
€ 237,08*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,17*
€ 281,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,08*
€ 278,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,53*
€ 268,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,59*
€ 257,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konga Mekaniska
269126
ab € 192,76*
Ähnlich
KONGA
KM153-HT
ab € 120,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.