Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierwandwagen KM, hoch, Länge 1000 mm, Bremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-269-146
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     269146
EAN/GTIN:
     7350050357887
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen
Vierwandwagen KM, verzinkt, MDF-Platten, hoher Aufbau, LxB 1000 x 700 mm, Vollgummi-Rollen, Stopp
  • Stabiler Plattformwagen mit 4 Seitenwänden, Aufbauhöhe 400 mm, Tragfähigkeit 500 kg
  • elektrolytisch verzinkt für hervorragenden Korrosionsschutz
  • Boden und Seitenwände aus beschichteten MDF-Platten, Boden mit 2 mm verzinktem Stahlblech ummantelt
  • 2 Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi, Lenkrollen mit Feststellern
Technische Daten:
  • Marke: Kongamek
  • Version: Plattformwagen
  • Oberfläche: verzinkt
  • Werkstoff: Holz
  • Bereifung: Vollgummi
  • Anzahl Etagen: 1
  • Maße Plattform B x T [mm]: 630 x 930
  • Maße außen B x T x H [mm]: 700 x 1000 x 900
  • Durchmesser Rad [mm]: 200
  • Durchmesser Rolle [mm]: 200
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 260
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Gewicht [kg]: 48,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
700 mm
Tiefe Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
900 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Holz
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
48,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Tischwagen, Vierwandwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, plattformwagen, kongamek plattformwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Kongamek, Kastenwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,02*
€ 365,52*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,29*
€ 509,21*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,21*
€ 605,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,00*
€ 598,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,59*
€ 569,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,56*
€ 550,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,29*
€ 510,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.