Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Laborflaschen
>
UN-Flasche
>
Artikel
Aluminium-Flaschen, 1200 ml, mit UN-Transportzulassung, 12 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-269-227
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
269227
EAN/GTIN:
4067722002763
Suchbegriffe:
Alu-Flasche
Aluminiumflasche
UN-Flasche
alu flasche
Aluminium-Flaschen, 1200 ml, mit UN-Transportzulassung, VE = 12 Stück
für Lagerung, Transport und Versand von Substanzen, die unverfälscht aufbewahrt werden müssen
geruchsneutral, lichtundurchlässig und rostsicher
aus Reinaluminium (AL 99,5)
für Lebensmittel geeignet (Ausnahme: stark säure- oder salzhaltige Lebensmittel)
mit UN-Zulassung
mit Originalitätsverschluss aus Polypropylen (PP) und Aluminium-Innendichtung
Technische Daten:
Zulassung: UN
Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 1B1/X/250/
Zulassung: Lebensmittelechtheit
Volumen [l]: 1.2
Werkstoff: Aluminium
Farbe: silber-Metallic
Höhe außen [mm]: 248
Durchmesser außen [mm]: 88
Verpackungseinheit (VE): 12 Stück
Gewicht [kg]: 0,11
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
248 mm
Durchmesser Außen:
88 mm
Volumen:
1.2 l
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
silber-Metallic
Gewicht:
0,11 kg
... >
Handelsware
>
Tankanlagen und Behälter
>
Kleingebinde
Weitere Suchbegriffe:
Aluminium-Enghalsflasche
,
Transportflasche
,
Gefahrgutflasche
,
Transportbehälter
,
Schraubflasche
,
Vorratsflasche
,
Probenflasche
,
lebensmittelechte Flasche
,
Lagerflasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,70667*
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,70667*
€ 7,98094
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,47667*
€ 7,70724
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,22667*
€ 7,40974
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,03667*
€ 7,18364
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,23667*
€ 6,23164
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flaschenträger, für 6 Flaschen, bis max. 95 mm Durchmesser
k.A.
309729
€ 20,93*
Zubehör
Tragebox für Flaschen, Werkzeuge und vieles mehr, 3 Stück
k.A.
308425
€ 18,82*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.