Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzbrille SecureFit 600, Indoor / Outdoor, Polycarbonat-Scheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-271-457
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     600124027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
3M Schutzbrille SecureFit 600, Indoor / Outdoor, Polycarbonat-Scheibe, SF610AS
  • Flexible Schutzbrille im Zwei-Scheiben-Design mit Halbrandrahmen
  • Einstellbare Nasenpads und Bügel mit weicher Polsterung für sehr hohen Komfort und sicheren Halt
  • Spezielle Bügelkonstruktion für druckfreien Tragekomfort
  • Passt sich unterschiedlichen Kopfformen an
  • Sicherer und bequemer Sitz, auch bei intensiven Bewegungen
  • Flache, breite Bügel für zusätzlichen Schutz der seitlichen Augenpartien
  • Polycarbonatscheibe, UV-Schutz
  • Gemäß EN 166
  • Optimal für Anwender, die sich sowohl im Innen- als auch als auch im Außenbereich bewegen, bei häufig wechselnden Lichtverhältnissen
Technische Daten:
  • Version: Bügelbrille
  • Werkstoff Sichtscheibe: Polycarbonat
  • Farbe Sichtscheibe: Indoor / Outdoor
  • Eigenschaft Sichtscheibe: kratzfest
  • Farbe Fassung: grau
  • Marke: 3M
  • Gewicht [kg]: 0,027
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,027 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
ab € 16,60*
Ähnlich
3M
ab € 16,58*
Ähnlich
3M
600124019
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.