Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzbrille Solus 1000, Set, klar, Polycarbonat-Scheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-271-461
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
3M Schutzbrille Solus 1000, Set, klar, Polycarbonat-Scheibe, S1201SGAFKT
  • Komfortable Schutzbrille mit dünnem Rahmen und Farbakzenten
  • Abnehmbare Bügel, weicher Nasensteg, gummierte Bügelenden für Extra-Komfort
  • 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung für eine besonders gute Beständigkeit gegen Beschlagen und Kratzer
  • Gute Kompatibilität mit 3M™ Partikel- und Halbmasken
  • Polycarbonat-Scheibe, UV-Schutz
  • Inkl. Mikrofaserbeutel für Schutz und Reinigung
  • Gemäß EN 166
  • Set bestehend aus 3M™ Schutzbrille Solus™ 1000 klar mit Bügel, Kopfband und Schaumrahmen
  • Der Schaumrahmen bietet zusätzlichen Schutz bei erhöhter Staubbelastung
  • Die abnehmbaren Bügel können durch das Kopfband ersetzt werden
  • Die Schutzbrille ist mit Kopfband und Schaumrahmen als Vollsichtbrille einsetzbar
Technische Daten:
  • Version: Bügelbrille
  • Werkstoff Sichtscheibe: Polycarbonat
  • Farbe Sichtscheibe: klar
  • Eigenschaft Sichtscheibe: beschlagfrei, kratzfest
  • Farbe Fassung: schwarz / grün
  • Marke: 3M
  • Gewicht [kg]: 0,027
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,027 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
ab € 15,43*
Ähnlich
3M
ab € 15,44*
Ähnlich
3M
ab € 15,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.