Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzbrille SecureFit 3700, klar, PC-Scheibe, Augenbrauenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-271-467
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
3M Schutzbrille SecureFit 3700, klar, PC-Scheibe, Augenbrauenschutz, SF3701XSGAF-BLU
  • Überbrille mit randloser Scheibe und zusätzlichem Seitenschutz
  • Mit oder ohne Korrektionsbrille tragbar
  • Für langes und bequemes Tragen am Arbeitsplatz
  • Komfortable und sichere Passform durch spezielle 3M™ Bügeldruckverteilungs-Technologie
  • In der Neigung einstellbare Bügel für einfaches Anpassen an unterschiedliche Kopfformen
  • Polycarbonat-Scheibe, UV-Schutz
  • Gemäß EN 166
  • Integrierter Augenbrauenschutz für komfortablen Sitz an der Stirn und zusätzlichen Schutz vor Partikeln
  • 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung für eine besonders gute Beständigkeit gegen Beschlagen und Kratzer
Technische Daten:
  • Version: Bügelbrille
  • Werkstoff Sichtscheibe: Polycarbonat
  • Farbe Sichtscheibe: klar
  • Eigenschaft Sichtscheibe: beschlagfrei, kratzfest
  • Farbe Fassung: blau
  • Marke: 3M
  • Gewicht [kg]: 0,048
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,048 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
ab € 23,40*
Ähnlich
3M
ab € 23,47*
Ähnlich
3M
ab € 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.