| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-271-470 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 3M Schutzbrille LED Light Vision, mit LED-Beleuchtung, klar, Polycarbonat-Scheibe, LEDLV - Schutzbrille mit regulierbarer, besonders heller LED-Beleuchtung
- Dunkle Arbeitsbereiche können perfekt ausgeleuchtet werden. Gleichzeitig sind die Augen geschützt und die Hände frei
- Inkl. Batterien (2 x Lithium-CR2032), lange Batterie-Lebensdauer (rund 50 Stunden)
- Weiche, gummierte Bügelenden und gummiertes Nasenpolster für besonders hohen Tragekomfort, selbst bei längeren Tragezeiten
- Polycarbonat-Scheibe mit Hardium-Beschichtung, UV-Schutz
- Inkl. Mikrofaserbeutel für Schutz und Reinigung
- Gemäß EN 166
Technische Daten: - Version: Bügelbrille
- Werkstoff Sichtscheibe: Polycarbonat
- Farbe Sichtscheibe: klar
- Eigenschaft Sichtscheibe: beschlagfrei, kratzfest
- Farbe Fassung: schwarz / grau
- Marke: 3M
- Gewicht [kg]: 0,08
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,08 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Sicherheitsbrillen, 3M Augenschutz |
| | |
| |