Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel Diamond, aus Sekurit Sicherheitsglas, 400 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-271-599
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     271599
EAN/GTIN:
     4055381159362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Strebenschelle
Verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel Diamond, aus Sekurit Sicherheitsglas, 400 x 600 mm
  • brillantes Spiegelbild
  • für die Überwachung von Produktionsprozessen, Verkehrssicherung und Verkehrsregelung
  • gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche
  • schlag- und stoßfest durch SEKURIT-Sicherheitsglas. Das Glas kann ausgetauscht werden, wenn Bruch (Krümelbildung) entstanden ist
  • Wetter- und UV-beständiger, weißer Kunststoffrahmen. Rote Flächen reflektierend
  • die Halterung lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu. Die Schelle hat einen Durchmesser von 76 mm
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Typ: S4
  • Gewicht [kg]: 7
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Höhe Außen:
400 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband rot, bodenmarkierband, Industriespiegel, Verkehrssicherheit, Spiegel schlagfest, Spiegel stoßfest, Spiegel Sicherheitsglas
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 200,18*
€ 247,56*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 203,61*
€ 248,16*
9 Tage
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 223,79*
€ 270,49*
Lager 420
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 226,37*
€ 274,31*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 236,06*
€ 285,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,31*
€ 326,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,59*
€ 322,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,80*
€ 299,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,05*
€ 297,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,37*
€ 269,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
289515
ab € 30,52*
Zubehör
Moravia
245.11.059
ab € 33,26*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,70*
Zubehör
Moravia
245.17.933
ab € 34,73*
Zubehör
k.A.
289516
ab € 34,37*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 59,10*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 36,64*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P13
ab € 90,10*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,39*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 62,10*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,75*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 81,17*
Zubehör
Carl Turck
71909541
ab € 6,78*
Zubehör
Moravia
245.11.151
ab € 46,57*
Zubehör
Bandimex
B 206
ab € 2,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.