Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützbügel Ø 48 mm, Stahl, B 1000 mm, kunststoffbeschichtet, Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-271-652
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     271652
EAN/GTIN:
     4055381428246
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Schützbügel Ø 48 mm, Stahl, B 1000 mm, kunststoffbeschichtet, Wandmontage
  • Stahl-Schutzbügel zum Sichern von Gefahrenzonen. Zur Absicherung von Personenverkehr, Maschinenschutz, Abtrennung von gefahrgeneigten Arbeitsbereichen
  • gebogenes Stahlrohr mit zusätzlichen Knieholm, 48 mm Ø, 2 mm Wandstärke
  • für den Außeneinsatz feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen, für den Inneneinsatz gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
  • zur festen Wandmontage mittels seitlich angeschweißten Laschen an vertikalen Flächen anschraubbar
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Stahl
  • Eigenschaften: zur Wandmontage
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Höhe außen [mm]: 1300
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Farbe: gelb
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 10
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
1300 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: moravia gmbh rammschutz-bügel, rammschutz bügel, rammschutz-bügel innenbereich, Schutzbügel, Schutzbügel Stahl, Sicherheitsbügel, Schutzbügel Wandmontage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,99*
€ 209,03*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,81*
€ 230,90*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,62*
€ 237,22*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 198,29*
€ 242,31*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,93*
€ 267,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,22*
€ 282,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,27*
€ 281,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,96*
€ 261,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,14*
€ 241,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,62*
€ 232,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,46*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 17,44*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.