Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützbügel Ø 48 mm, Stahl, B 1500 mm, verz. und kst-beschichtet, Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-271-655
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     271655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Schützbügel Ø 48 mm, Stahl, B 1500 mm, feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet, Wandmontage
  • Stahl-Schutzbügel zum Sichern von Gefahrenzonen. Zur Absicherung von Personenverkehr, Maschinenschutz, Abtrennung von gefahrgeneigten Arbeitsbereichen
  • gebogenes Stahlrohr mit zusätzlichen Knieholm, 48 mm Ø, 2 mm Wandstärke
  • für den Außeneinsatz feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen, für den Inneneinsatz gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
  • zur festen Wandmontage mittels seitlich angeschweißten Laschen an vertikalen Flächen anschraubbar
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Eigenschaften: zur Wandmontage
  • Breite außen [mm]: 1500
  • Tiefe außen [mm]: 48
  • Höhe außen [mm]: 1300
  • Durchmesser außen [mm]: 48
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Farbe: gelb
  • Oberfläche: feuerverzinkt/kunststoffbesch
  • Gewicht [kg]: 12,5
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1500 mm
Tiefe Außen:
48 mm
Höhe Außen:
1300 mm
Durchmesser Außen:
48 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/kunststoffbesch.
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
12,5 kg
Weitere Suchbegriffe: moravia gmbh rammschutz-bügel, rammschutz bügel, rammschutz-bügel innenbereich, Schutzbügel, Schutzbügel Stahl, Sicherheitsbügel, Schutzbügel Wandmontage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,14*
€ 289,43*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,67*
€ 311,45*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,21*
€ 326,32*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 286,68*
€ 347,74*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,32*
€ 388,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,45*
€ 387,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,54*
€ 336,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,86*
€ 330,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,21*
€ 320,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,46*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 17,44*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.