Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützbügel Ø 48 mm, Stahl, B 1500 mm, kunststoffbeschichtet, herausnehmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-271-660
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     271660
EAN/GTIN:
     4055381428338
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Schützbügel Ø 48 mm, Stahl, B 1500 mm, kunststoffbeschichtet, herausnehmbar
  • Stahl-Schutzbügel zum Sichern von Gefahrenzonen. Zur Absicherung von Personenverkehr, Maschinenschutz, Abtrennung von gefahrgeneigten Arbeitsbereichen
  • gebogenes Stahlrohr mit zusätzlichen Knieholm, 48 mm Ø, 2 mm Wandstärke
  • für den Außeneinsatz feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen, für den Inneneinsatz gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
  • zum Einbetonieren (kein weiteres Zubehör erforderlich) oder als herausnehmbare Wandmontage. Hierzu werden noch 1 Satz Einsteckhülsen (für je einen Schutzbügel) sowie 8 Befestigungsdübel benötigt, siehe Zubehör
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Stahl
  • Eigenschaften: zum Wegnehmen
  • Breite außen [mm]: 1500
  • Tiefe außen [mm]: 48
  • Höhe außen [mm]: 1300
  • Durchmesser außen [mm]: 48
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Farbe: gelb
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 12,5
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1500 mm
Tiefe Außen:
48 mm
Höhe Außen:
1300 mm
Durchmesser Außen:
48 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
12,5 kg
Weitere Suchbegriffe: moravia gmbh rammschutz-bügel, rammschutz bügel, rammschutz-bügel innenbereich, Schutzbügel, Schutzbügel Stahl, Sicherheitsbügel, Schutzbügel Wandmontage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,56*
€ 194,73*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,91*
€ 201,46*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,09*
€ 217,74*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,67*
€ 220,51*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 182,94*
€ 223,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,51*
€ 262,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,93*
€ 261,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,07*
€ 249,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,46*
Zubehör
Moravia
201.27.454
ab € 35,77*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.