Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen aus Stahl, mit Gitterwand, TPE-Rollen, EasySTOP, 880 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-272-658
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     272658
EAN/GTIN:
     4035694000254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
plattformwagen
Stirnwandwagen aus Stahl, mit Gitterwand, pulverbeschichtet, TPE-Rollen, EasySTOP, 880 x 500 mm
  • Robuste Konstruktion aus Stahl
  • Ladefläche aus hochwertiger MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor
  • Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager
  • Hochwertige Pulverbeschichtung, RAL 5010 enzianblau
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Fußschutz
Technische Daten:
  • Marke: VARIOfit
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff 2: Holz
  • Bereifung: TPE
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Maße Plattform B x T [mm]: 880 x 500
  • Maße außen B x T x H [mm]: 500 x 975 x 975
  • Durchmesser Rolle [mm]: 160
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 255
  • Traglast gesamt [kg]: 400
  • Gewicht [kg]: 25
  • Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
975 mm
Höhe Außen:
975 mm
Traglast gesamt:
400 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte, Transportwagen, Variofit
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 137,02*
€ 162,84*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,73*
€ 165,03*
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 141,16*
€ 167,10*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,74*
€ 173,17*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,05*
€ 240,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,13*
€ 285,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,63*
€ 281,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,36*
€ 270,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,22*
€ 265,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,05*
€ 248,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,84*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,16*
Zubehör
Cordes
rsa-200.002
ab € 66,38*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,28*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,62*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,74*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,59*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,16*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 21,03*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.