Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Lithium-Ionen Lagerbehälter
>
Artikel
Lithium-Ionen-Akku-Lagerbehälter, 521 l, Stahl verzinkt, Füllung PyroBubbles®
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-272-949
Hersteller:
Genius
Herst.-Nr.:
272949
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lithium-Ionen Lagerbehälter
lithium-ionen lagerbehälter
Lithium-Ionen-Akku-Lagerbehälter, 521 l, Stahl verzinkt, Füllmaterial PyroBubbles®
die doppelwandigen, verzinkten Metallwände sind gefüllt mit PyroBubbles® und bieten einen sicheren Lagerort als Quarantänebehälter. Der erforderliche Abstand der Akkus zur Außenseite wird somit sicher eingehalten, ein starkes Erhitzen der Außenwände wird im Falle eines thermal runaways vermieden
auch der Deckel wird durch PyroBubbles® geschützt
bei einem thermal runaway der eingelagerten Batterien ist die unmittelbare Umgebung geschützt
Schutz der eingelagerten Batterien auch vor Einflüssen von außen
einfache und sichere Lösung für die Lagerung von Lithium-Ionen Akkus. Auch als Quarantäne-Behälter für defekte und beschädigte Lithium-Ionen Akkus einsetzbar
Batterien oder Zellen in Kartons, lose oder in anderen Lagereinheiten sind schnell eingelagert. Geeignet für die Lagerung von intakten oder beschädigten Batterien/Akkus
maximale Sicherheit, wenig Aufwand und praktische Handhabung
die Lagerbehälter müssen nicht in einem separaten Brandabschnitt eingestellt werden
Lithiumbatterien sind Gefahrgut und unterliegen den Gefahrgutvorschriften
die zunehmende Energiedichte von Lithium-Ionen-Batterien und der unaufhaltsame Einsatz dieser Energieträger in allen Bereichen führen zwangsläufig zu größeren Gefahrenpotentialen (Transportbeschädigungen, Selbstentzündungspotential, Produktionsschäden usw.)
es gibt aktuell keine Zulassungsvorgaben vom DIBt. Wir empfehlen als Grundlage für die Lagerung von Lithium-Ionen Akkus die TRGS 510
Behälter kann mit optionalen Vorhängeschlössern abgeschlossen werden
Technische Daten:
Volumen [l]: 521
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Maße außen B x T x H [mm]: 1682 x 1479 x 902
Maße innen B x T x H [mm]: 1247 x 1047 x 400
max. Batteriegrösse B x T x H [mm]: 1247 x 1047 x 400
maximales Bruttogewicht [kg]: 968
maximale Zuladung Gefahrgut [kg]: 400
Gewicht [kg]: 568
Einsatzbereich: Lithium-Akkus
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1682 mm
Tiefe Außen:
1479 mm
Höhe Außen:
902 mm
Breite Innen:
1247 mm
Tiefe Innen:
1047 mm
Höhe Innen:
400 mm
Volumen:
521 l
Traglast gesamt:
400 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
568 kg
... >
Handelsware
>
Reinigung und Entsorgung
>
Behälter für Lithium-Ionen-Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Lithium-Ionen Akku-Lagerbehälter
,
Lagerbehälter
,
Stahlbehälter Lithium-Ionen
,
Stahlbehälter
,
Quarantänelager
,
Lithium-Lagerung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.971,43*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.133,59*
€ 9.678,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.101,01*
€ 9.640,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.986,63*
€ 9.504,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.971,43*
€ 9.486,00
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batteriebox aus PP, 18 Liter, XS-Box 1 Basic, Füllung PyroBubbles®
Genius
261764
ab € 212,34*
Zubehör
Brandbekämpfungsset, inkl. Decke 6000 x 8000 mm, mit Schutzkoffer
k.A.
294636
ab € 2.194,74*
Zubehör
Lithium-Ionen-Transportbox K470 Akku Safe Compact
Zarges
278360
ab € 827,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen