Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebookakku
>
Artikel
Akku-Ladeschrank Lista, B 1000 mm, 4 Fachböden, 2 x 5-fach Steckdosen, 230 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-273-109
Hersteller:
Lista
Herst.-Nr.:
273109
EAN/GTIN:
4047417510582
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Drehtür-Schrank
Akku-Ladeschrank Lista, B 1000 mm, 4 Fachböden, lichtgrau RAL 7035, 2 x 5-fach Steckdosen, 230 V
Powertools, Laptops usw. werden von leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus angetrieben. Nachteilig ist die Empfindlichkeit gegenüber Tiefenentladung, Überladung und zu hohen Temperaturen. Dieses kann unter Umständen zu einem Thermal Runaway führen. Diese Schrankreihe verfügt über keinen Brandschutz oder entsprechende Sicherheitssysteme. Wir empfehlen die Verwendung dieser Schrankreihe in einem brandgeschützten Bereich., Lithium-Ionen-Ladeschränke mit Brandschutz Innen und Außen sowie ausgeklügelten Sicherheitssystemen finden Sie in der Shopkategorie Lithium-Ionen-Schränke
für die zentrale Versorgung von Akkus und Elektrogeräten
mit Lademöglichkeiten für akkubetriebene Elektromaschinen, BDE-Geräte, Notebooks, Tablets und Smartphones
sichere Verschliessbarkeit, die Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt
perfektes Kabelmanagement für geschützte und geordnete Kabelführung
überzeugende Sicherheit dank voller CE-Konformität
durchdachte Belüftung mit optimaler Luftzirkulation
die integrierte Stromversorgung ermöglicht ein schnelles und komfortables Aufladen der eingeschlossenen Geräte
Montageposition der Energieleisten an der Rückwand, mit Ein- und Ausschalter
mit Sichtfenstertüren für mehr Transparenz
auf Anfrage auch mit Code Lock lieferbar, für bis zu 100 verschiedene Benutzercodes. Der Schlüssel wird durch eine Zahlenkombination ersetzt
Montageposition der Energieleisten/Steckdosenleisten an der Rückwand (2 x 5-fach, 230 V), mit Ein- und Ausschalter
Technische Daten:
Ausstattung: 4 Fachböden
Breite außen [mm]: 1000
Tiefe außen [mm]: 580
Höhe außen [mm]: 1950
Türversion: Flügeltür
Korpusfarbe: grau
Türfarbe: grau
Werkstoff: Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet
Traglast Einlegeboden [kg]: 60
Traglast gesamt [kg]: 500
Türöffnungswinkel (°): 115
Gewicht [kg]: 56
Anlieferung: montiert
Marke: Lista
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
580 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
56 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Materialschränke
>
Akku-Ladeschränke
Weitere Suchbegriffe:
Drehtüren-Schrank
,
Drehtürenschrank
,
Drehtürschrank
,
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Akku Mobiltelefon
,
Akku für Handy
,
Akku für Handys
,
Akkus für Handys
,
Handy Akku
,
Handyakku
,
Handyakkus
,
Mobilfunkakku
,
Mobilfunkakkus
,
Mobiltelefon Akku
,
Smartphone Akku
,
Akku für Laptop
,
Akku für Laptops
,
Akku für Notebook
,
Akku für Notebooks
,
Akkus für Notebook
,
Laptop-Akku
,
Laptop-Akkus
,
Laptopakku
,
Notebook Akku
,
Notebook-Akkus
,
Notebookakku
,
flügeltürenschrank hxbxt 1950 x 1000 x 580 mm
,
drehtür schrank
,
drehtürenschrank lista
,
Batterieladeschrank
,
Ladeschrank
,
Batterieschrank
,
Akku-Ladeschränke
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.369,11*
€ 1.395,15*
Lager 1690
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.368,01*
€ 1.395,16*
Lager 103
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.374,94*
€ 1.430,68*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.371,58*
€ 1.431,19*
Lager 420
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.775,41*
€ 1.807,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.807,94*
€ 2.151,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.805,43*
€ 2.148,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.791,41*
€ 2.131,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.782,82*
€ 2.121,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.775,41*
€ 2.112,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wasser-Feuerlöscher PRO-LINE WKL 6 GLORIA 803841.0000, Brandklasse A, Tiefe 16.5cm, rot
GLORIA
803841.0000
ab € 95,72*
Zubehör
Wasser-Feuerlöscher PRO-LINE WKL 9 GLORIA 803851.0000, Brandklasse A, Tiefe 20.5cm, rot
GLORIA
803851.0000
ab € 109,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen