Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalauszugschrank Lista, B 1000 mm, 3 Auszüge mit Verstellböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-273-122
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     273122
EAN/GTIN:
     4047417507063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Vertikalauszugschrank
materialschrank ral 7035
Vertikalauszugschrank Lista, B 1000 mm, 3 Auszüge mit Verstellböden, lichtgrau
  • hohe Traglasten, Vertikalauszüge bis 200 kg belastbar
  • perfekte Laufruhe, selbst bei hoher Belastung
  • überzeugende Sicherheit durch serienmässige Einzelschubladensperre als Kippschutz
  • höchster Bedienkomfort, durch direkten, beidseitigen Zugang zu den Werkzeugen und Kleinteilen
  • für die platzsparende Lagerung von Werkzeugen, Arbeitsmaterialien auf engstem Raum. Maximaler Lagerplatz, minimale Standfläche
  • robuste Stahlkonstruktion, Gehäusetragkraft bis zu 1000 kg, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035
  • Maximaler Lagerplatz auf minimaler Standfläche -pure Effizienz
  • Key Lock = Standard-Schliessung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln mit Schlüsselnummer. Einfache Anpassung an bestehende Schliesssysteme. Nutzung als Hauptschliessanlage (max. 100 Zylinder), verschieden- oder gleichschliessend
  • Abmessung Verstellböden: (BxTxH): 291 x 584 x 25 mm
Technische Daten:
  • Ausstattung: 3 Auszüge mit 4 höhenverstellbaren Böden
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 695
  • Höhe außen [mm]: 1950
  • Korpusfarbe: grau
  • Türfarbe: grau
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Traglast gesamt [kg]: 1000
  • Gewicht [kg]: 167
  • Anlieferung: montiert
  • Anzahl Vertikalauszüge: 3
  • Marke: Lista
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
695 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
167 kg
Weitere Suchbegriffe: vertikalauszugschrank, lista vertikalauszugschrank, Vertikalschrank, Lista-Schränke, Auszugsschrank, Vertikalauszugsschrank
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.976,69*
€ 3.133,32*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.920,43*
€ 3.136,29*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.152,03*
€ 3.291,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.193,23*
€ 3.332,19*
Lager 420
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.919,58*
€ 4.078,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.078,15*
€ 4.853,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.040,25*
€ 4.807,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.964,45*
€ 4.717,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.939,18*
€ 4.687,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.919,58*
€ 4.664,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
85.722.000
ab € 25,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.