Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild "Hände desinfizieren", Folie Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-273-290
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     273290
EAN/GTIN:
     4061466098587
Suchbegriffe:
Hinweisschild Hände desinfizieren
Hände desinfizieren Hinweisschild
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Schild "Hände desinfizieren", Folie Ø 100 mm
  • Schilder für Infektionsschutz und Hygiene im Betrieb
  • Hände desinfizieren, Gebotszeichen, praxisbewährt
  • Folie, selbstklebend
  • für Innen und Außen
  • temperaturbeständig bis 70°C
  • witterungsbeständig
Technische Daten:
  • Version: Betriebsaushänge Infektionsschutz
  • Werkstoff: Folie
  • Durchmesser außen [mm]: 100
  • Liefermenge: Einzelschild
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
100 mm
Werkstoff:
Folie
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Hinweisschilder Infektionsschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Infektionsschutz Hinweisschilder, Seuchenschutz Hinweisschild, hinweisschild hände desinfizieren, Desinfektionsanleitung, Hygieneregeln, Verhaltensregeln, Betriebsaushang, Sicherheitsaushang, Aushang Sicherheitsregeln, Infektionsschutz, Desinfektionshinweise, Hygienehinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.