Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Schild "Hände desinfizieren", Folie 130 x 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-273-295
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     273295
EAN/GTIN:
     4061466098372
Suchbegriffe:
Hinweisschild Hände desinfizieren
Hände desinfizieren Hinweisschild
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Kombi Schild "Hände desinfizieren", Folie 130 x 185 mm
  • Schilder für Infektionsschutz und Hygiene im Betrieb
  • Kombischild "Hände desinfizieren" 
  • Folie, selbstklebend
  • für Innen und Außen
  • temperaturbeständig bis 70°C
  • witterungsbeständig
Technische Daten:
  • Version: Betriebsaushänge Infektionsschutz
  • Werkstoff: Folie
  • Breite außen [mm]: 130
  • Liefermenge: Einzelschild
  • Maße B x H [mm]: 130 x 185
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
130 mm
Höhe Außen:
185 mm
Werkstoff:
Folie
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Hinweisschilder Infektionsschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Infektionsschutz Hinweisschilder, Seuchenschutz Hinweisschild, Desinfektionsanleitung, Hygieneregeln, Verhaltensregeln, Betriebsaushang, Sicherheitsaushang, Aushang Sicherheitsregeln, Infektionsschutz, Desinfektionshinweise, Hygienehinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.