Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Schild "Desinfektionsmittel auftragen", Folie 140 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-273-298
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     273298
EAN/GTIN:
     4061466098358
Suchbegriffe:
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
Hinweisschild Corona
Kombi Schild "Desinfektionsmittel auftragen", Folie 140 x 50 mm
  • Schilder für Infektionsschutz und Hygiene im Betrieb
  • Kombischild "Desinfektionsmittel benutzen"
  • Folie, selbstklebend
  • für Innen und Außen
  • temperaturbeständig bis 70°C
  • witterungsbeständig
  • Geeignet zum Aufkleben neben Desinfektionsspender
Technische Daten:
  • Version: Betriebsaushänge Infektionsschutz
  • Werkstoff: Folie
  • Breite außen [mm]: 140
  • Liefermenge: Einzelschild
  • Maße B x H [mm]: 140 x 50
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
140 mm
Höhe Außen:
50 mm
Werkstoff:
Folie
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Hinweisschilder Infektionsschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Infektionsschutz Hinweisschilder, Seuchenschutz Hinweisschild, Desinfektionsanleitung, Hygieneregeln, Verhaltensregeln, Betriebsaushang, Sicherheitsaushang, Aushang Sicherheitsregeln, Infektionsschutz, Desinfektionshinweise, Hygienehinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.