Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Schild "auf Händeschütteln verzichten", Folie, 210 x 297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-273-300
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     273300
EAN/GTIN:
     4061466098419
Suchbegriffe:
Hinweisschild Händeschütteln vermei...
Händeschütteln vermeiden Hinweissch...
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Kombi Schild "auf Händeschütteln verzichten", Folie, 210 x 297 mm
  • Schilder für Infektionsschutz und Hygiene im Betrieb
  • Kombischild "Bitte auf Händeschütteln verzichten"
  • Folie, selbstklebend
  • für Innen und Außen
  • temperaturbeständig bis 70°C
  • witterungsbeständig
Technische Daten:
  • Version: Betriebsaushänge Infektionsschutz
  • Werkstoff: Folie
  • Breite außen [mm]: 210
  • Liefermenge: Einzelschild
  • Maße B x H [mm]: 210 x 297
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
210 mm
Höhe Außen:
297 mm
Werkstoff:
Folie
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Hinweisschilder Infektionsschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Infektionsschutz Hinweisschilder, Seuchenschutz Hinweisschild, Desinfektionsanleitung, Hygieneregeln, Verhaltensregeln, Betriebsaushang, Sicherheitsaushang, Aushang Sicherheitsregeln, Infektionsschutz, Desinfektionshinweise, Hygienehinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.