Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang "Infektionen vorbeugen", Folie, 297 x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-273-303
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     273303
EAN/GTIN:
     4061466098433
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Aushang "Infektionen vorbeugen", Folie, 297 x 210 mm
  • Schilder für Infektionsschutz und Hygiene im Betrieb
  • Aushang Infektionen vorbeugen durch Händedesinfektion und Händewaschen
  • Folie, selbstklebend
  • für Innen und Außen
  • temperaturbeständig bis 70°C
  • witterungsbeständig
Technische Daten:
  • Version: Betriebsaushänge Infektionsschutz
  • Werkstoff: Folie
  • Breite außen [mm]: 297
  • Liefermenge: Einzelschild
  • Maße B x H [mm]: 297 x 210
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
297 mm
Höhe Außen:
210 mm
Werkstoff:
Folie
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsanleitung, Hygieneregeln, Verhaltensregeln, Betriebsaushang, Aushang Sicherheitsregeln, Infektionsschutz, Desinfektionshinweise, Hygienehinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.