Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Befüllsystem für Maschinenöle, FLACO lube 100 basic, 100-l-Gebinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-274-344
Hersteller:
     FLACO
Herst.-Nr.:
     274344
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befüllsystem
FLACO
Maschinenöle
Mobil
Mobiles Befüllsystem für Maschinenöle, FLACO lube 100 basic, 100-l-Gebinde
  • netzunabhängige Abgabe dank Akkutechnologie
  • schnelle und präzise Ölbefüllung
  • sauberes Einfüllen mit tropfarmen Zapfventil
  • leichtes Handling durch kompakte Abmessungen und leichtläufigen, großdimensionierten Lauf-/Lenkrollen
  • selbstansaugende Zahnradpumpe
  • Abgabeschlauch mit einer Länge von 2,1m und Zapfpistole
  • Stahlgehäuse phosphatiert und pulverbeschichtet
  • Mineralölprodukte bis zu einer Viskosität von 350 mm2/s und Flammpunkt oberhalb 55°C
  • Lithium-Ionen Wechselakku, 18 V / 4 Ah
  • Durchflusszähler als fest installierter Einbauzähler im Gehäuse
  • Abgabeleistung max. 3 l/min (abhängig von der Viskosität)
Technische Daten:
  • Antrieb: akkubetrieben
  • Breite außen [mm]: 580
  • Tiefe außen [mm]: 790
  • Höhe außen [mm]: 970
  • Schlauchlänge [mm]: 2100
  • Fördermenge max. [l/min]: 3
  • Gewicht [kg]: 53
Weitere Informationen:
Breite Außen:
580 mm
Tiefe Außen:
790 mm
Höhe Außen:
970 mm
Oberfläche:
phosphatiert/pulverbeschichtet
Gewicht:
53 kg
Weitere Suchbegriffe: Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.966,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.175,77*
€ 2.589,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.156,26*
€ 2.565,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.064,39*
€ 2.456,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.013,20*
€ 2.395,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.966,48*
€ 2.340,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLACO
276207
ab € 78,05*
Zubehör
FLACO
276206
ab € 66,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.