Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattform aus Aluminium, 4 Stufen, mit R 13 Rutschschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-274-496
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     274496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform
Arbeitsplattform aus Aluminium, 4 Stufen, mit R 13 Rutschschutz
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Tiefe Stufen und große Trittfläche aus Aluminium-Lochblech mit zertifizierter Rutschhemmung R 13
  • Grundfläche B 790 x T 1140 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anzahl Stufen/Sprossen: 4
  • Breite außen [mm]: 790
  • Arbeitshöhe bis ca. [m]: 2,8
  • Standhöhe [m]: 0.8
  • Breite Plattform/Podest [mm]: 550
  • Tiefe Plattform/Podest [mm]: 300
  • Gewicht [kg]: 12
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Marke: MUNK
Weitere Informationen:
Breite Außen:
790 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplattformen, Klapptritte, Arbeitspodeste, Arbeitsdielen, Podeste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,69*
€ 989,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,24*
€ 987,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,83*
€ 963,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,52*
€ 925,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,49*
€ 853,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 315,05*
Ähnlich
KRAUSE
274493
ab € 219,72*
Ähnlich
KRAUSE
274494
ab € 432,67*
Ähnlich
KRAUSE
274497
ab € 902,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.