| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 420BLB-276-209 Herst.-Nr.: 276209 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FLACO Wassertrenner - Beim Einsatz eines KSS Mischgeräts mit Festwasseranschluss, z.B. FLACO KSS ST/200, ist eine gebäudeseitige Trennung der Wasserverbindung zum Konzentratmischbereich erforderlich
- Der Systemtrenner sichert das Trinkwasser gegen Flüssigkeiten bis einschließlich DIN-Kategorie 4 und bietet die höchste Absicherungsstufe nach der europaweit festgelegten Norm DIN EN 1717
- Ein Rückfluss von Konzentrat in das Wasserversorgungsnetz wird ausgeschlossen
- Eingangsseitig 3/4" Innengewinde
- Ausgangsseitig 3/4" Außengewinde
Technische Daten: - Maße außen B x T x H [mm]: 160 x 290 x 60
- Bestückung: 1 Wassertrenner
- Geeignet für: Beim Einsatz eines KSS Mischgeräts mit Festwasseranschluss, z.B. FLACO KSS ST/200, ist eine gebäudeseitige Trennung der Wasserverbindung zum Konzentratmischbereich erforderlich. Der Sytemtrenner sichert das Trinkwasser gegen Flüssigkeiten bis einschließlich DIN-Kategorie 4 und bietet die höchste Absicherungsstufe nach der europaweit festgelegten Norm DIN EN 1717
- Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite Außen: | 160 mm | Tiefe Außen: | 290 mm | Höhe Außen: | 60 mm | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |