Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelverlängerung, 1800 mm, für das Zinkenmaß 125 x 50 mm, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-276-327
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     276327
EAN/GTIN:
     4251305409715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelverlängerung
gabelverlängerung
Gabelverlängerung, 1800 mm, für das Zinkenmaß 125 x 50 mm, schwarz
  • Praktische Gabelverlängerung aus 6 mm Stahlblech mit geschlossener Unterseite
  • für den Transport von großvolumigen Gütern
  • Sicherheit geht vor: Sicherung gegen Abrutschen durch Steckbolzen
  • Die Gabelverlängerung muss mindestens zu 60% auf den Zinken des Staplers aufliegen
  • Die angegebenen Preise verstehen sich pro Paar
  • Produziert gem. ISO 13284
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 152
  • Tiefe außen [mm]: 1900
  • Höhe außen [mm]: 77
  • Gabellänge [mm]: 1800
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht [kg]: 73
Weitere Informationen:
Breite Außen:
152 mm
Tiefe Außen:
1900 mm
Höhe Außen:
77 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Gewicht:
73 kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelverlängerungen, Staplergabel-Verlängerung, Stapleranbauteil, Gabelverlängerung Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,57*
€ 561,56*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 503,64*
€ 622,70*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,51*
€ 631,21*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,16*
€ 714,83*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,11*
€ 723,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 714,83*
€ 850,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 697,00*
€ 829,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 674,25*
€ 802,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 656,95*
€ 781,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 633,16*
€ 753,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276321
ab € 471,13*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276322
ab € 468,76*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276323
ab € 483,14*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276324
ab € 488,35*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276325
ab € 489,15*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276326
ab € 487,71*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276328
ab € 501,40*
Ähnlich
Eurokraft
497196
ab € 463,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.