Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelverlängerung, 2200 mm, für das Zinkenmaß 100 x 40 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-276-339
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     276339
EAN/GTIN:
     4251305409876
Suchbegriffe:
Gabelverlängerung
gabelverlängerung
Gabelverlängerung, 2200 mm, für das Zinkenmaß 100 x 40 mm, schwarz
  • Praktische Gabelverlängerung aus 6 mm Stahlblech mit geschlossener Unterseite
  • für den Transport von großvolumigen Gütern
  • Sicherheit geht vor: Sicherung gegen Abrutschen durch Steckbolzen
  • Die Gabelverlängerung muss mindestens zu 60% auf den Zinken des Staplers aufliegen
  • Die angegebenen Preise verstehen sich pro Paar
  • Produziert gem. ISO 13284
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 127
  • Tiefe außen [mm]: 2300
  • Höhe außen [mm]: 67
  • Gabellänge [mm]: 2200
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht [kg]: 74
Weitere Informationen:
Breite Außen:
127 mm
Tiefe Außen:
2300 mm
Höhe Außen:
67 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Gewicht:
74 kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelverlängerungen, Staplergabel-Verlängerung, Stapleranbauteil, Gabelverlängerung Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,64*
€ 618,58*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 559,63*
€ 688,08*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,79*
€ 693,94*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,07*
€ 696,58*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,94*
€ 825,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,54*
€ 814,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,43*
€ 769,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,74*
€ 745,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,79*
€ 725,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276340
ab € 549,44*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276341
ab € 547,10*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276342
ab € 566,99*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276343
ab € 569,39*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276344
ab € 564,74*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276345
ab € 570,73*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276346
ab € 582,37*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276347
ab € 525,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.