Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm, 1500 mm, Traglast 1050 - 5000 kg, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-276-412
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     276412
EAN/GTIN:
     4251305404079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Lastarm, 1500 mm, Traglast 1050 - 5000 kg, blau
  • Der Lastarm funktioniert den Stapler zu einem praktischen Kran für leichte bis mittelschwere Lasten um
  • Die Reichweite des Staplers wird erweitert
  • zum Heben von Lasten, die nicht mit den Zinken eines Gabelstaplers unterfahren werden können
  • hervorragendes Hilfsmittel, wenn das Transportgut z. B. über eine Barriere gehoben werden muss, oder zum Ein- und Ausbau von Maschinenbauteilen
  • Sicherheit geht vor: Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
Technische Daten:
  • Version: Lastarm
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Breite außen [mm]: 620
  • Tiefe außen [mm]: 1500
  • Höhe außen [mm]: 250
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 160
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 220 x 77
  • Traglast gesamt [kg]: 5000
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Konformitätserklärung
  • Gewicht [kg]: 74
Weitere Informationen:
Breite Außen:
620 mm
Tiefe Außen:
1500 mm
Höhe Außen:
250 mm
Traglast gesamt:
5000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
74 kg
Weitere Suchbegriffe: Lastarm, Lastarme, Staplerkran, Hebearm, Staplerarm, Auslegearm, Ausleger, Hebezeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 758,81*
€ 830,24*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 781,47*
€ 852,29*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 781,49*
€ 852,29*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 854,22*
€ 925,10*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 876,10*
€ 946,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,29*
€ 1.126,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,01*
€ 1.119,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,27*
€ 1.090,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,82*
€ 1.067,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,10*
€ 1.042,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100800607
ab € 732,61*
Ähnlich
k.A.
100800610
ab € 731,78*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276417
ab € 734,01*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276416
ab € 820,92*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276415
ab € 730,18*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276418
ab € 930,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.