Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm, 2400 mm, Traglast 500 - 5000 kg, türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-276-422
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     276422
EAN/GTIN:
     4251305404154
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
rr-industrietechnik kranarm
Lastarm, 2400 mm, Traglast 500 - 5000 kg, türkis
  • Der Lastarm funktioniert den Stapler zu einem praktischen Kran für leichte bis mittelschwere Lasten um
  • Die Reichweite des Staplers wird erweitert
  • zum Heben von Lasten, die nicht mit den Zinken eines Gabelstaplers unterfahren werden können
  • hervorragendes Hilfsmittel, wenn das Transportgut z. B. über eine Barriere gehoben werden muss, oder zum Ein- und Ausbau von Maschinenbauteilen
  • Sicherheit geht vor: Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
Technische Daten:
  • Version: Lastarm
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Breite außen [mm]: 620
  • Tiefe außen [mm]: 2400
  • Höhe außen [mm]: 250
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 160
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 220 x 77
  • Traglast gesamt [kg]: 5000
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: türkisblau
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Konformitätserklärung
  • Gewicht [kg]: 93
Weitere Informationen:
Breite Außen:
620 mm
Tiefe Außen:
2400 mm
Höhe Außen:
250 mm
Traglast gesamt:
5000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
Türkisblau
Gewicht:
93 kg
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, Lastarm, Lastarme, Staplerkran, Hebearm, Staplerarm, Auslegearm, Ausleger, Hebezeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 836,74*
€ 929,93*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 912,83*
€ 1.074,29*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 981,96*
€ 1.079,14*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 912,49*
€ 1.082,59*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,14*
€ 1.284,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,51*
€ 1.266,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,84*
€ 1.205,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,82*
€ 1.183,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,96*
€ 1.168,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100800145
ab € 840,21*
Ähnlich
k.A.
100800600
ab € 842,24*
Ähnlich
k.A.
100800602
ab € 834,68*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276424
ab € 834,41*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276423
ab € 841,50*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276425
ab € 1.059,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.