Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranarm, ausziehbar, Traglast 650 - 3000 kg, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-276-444
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     276444
EAN/GTIN:
     4251305403621
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm
Kranarm, ausziehbar, Traglast 650 - 3000 kg, grau
  • Der Kranarm funktioniert den Stapler zu einem praktischen Kran für mittelschwere bis schwere Lasten um
  • Die Reichweite des Staplers wird enorm erweitert
  • zum Heben von Lasten, die nicht mit den Zinken eines Gabelstaplers unterfahren werden können
  • hervorragendes Hilfsmittel, wenn das Transportgut z. B. über eine Barriere gehoben werden muss, oder zum Ein- und Ausbau von Maschinenbauteilen
  • Sicherheit geht vor: Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
  • Der Kranarm ist 6-fach horizontal ausziehbar, bis zu einer Länge von 3,7 m
Technische Daten:
  • Version: Kranarm
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Breite außen [mm]: 500
  • Tiefe außen [mm]: 3720
  • Höhe außen [mm]: 480
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 102
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 188 x 88
  • Traglast gesamt [kg]: 3000
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: grün
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Konformitätserklärung
  • Gewicht [kg]: 160
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
3720 mm
Höhe Außen:
480 mm
Traglast gesamt:
3000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grün
Gewicht:
160 kg
Weitere Suchbegriffe: Kranarme, Lastarm, Hebezeuge, Staplerkran, Hebearm, Staplerarm, Auslegearm, Ausleger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.203,44*
€ 1.312,14*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.189,04*
€ 1.383,89*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.192,32*
€ 1.392,39*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.345,36*
€ 1.456,92*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.456,92*
€ 1.733,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.446,96*
€ 1.721,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.396,29*
€ 1.661,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,75*
€ 1.625,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.345,36*
€ 1.600,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100100132
ab € 1.097,83*
Ähnlich
k.A.
120300021
ab € 1.097,59*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276443
ab € 1.189,04*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276441
ab € 1.183,19*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276442
ab € 1.192,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.