| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 420BLB-278-509 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 278509 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Medizinische Gesichtsmaske Typ IIR, nach EN 14683:2019, VE = 50 Stück - Medizinische Gesichtsmaske zum einmaligen Gebrauch
- Zur Erfüllung von behördlichen Geboten bezüglich des Tragens medizinischer Masken im öffentlichen Bereich
- Gemäß EN 14683:2019, Typ IIR, latexfrei, nicht steril
- 3-lagiges, atmungsaktives Filtervlies
- Sehr leicht - angenehm zu tragen
- Elastische Gummischlaufen zum einfachen und schnellen Anlegen
- Stabiler, anpassbarer Nasenbügel
- Bakterielle Filterleistung (BFE) >98%
- Reduziert die Gefahr, andere mit Keimen zu infizieren
- Schützt den Träger vor Spritzern bei medizinischen Eingriffen
Technische Daten: - Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
- Inhaltsmenge: 50
- Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,04 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Mundschutz Medizin, OP-Gesichtsmaske, OP-Maske, OP-Mundschutz, Operationsmaske, behelfsmaske einweg, mund nasen bedeckung, mundschutz medizin 3 lagig, Medizinische Gesichtsmaske, Medizinische Maske, Typ IIR, Maske Typ IIR, EN14683, Gesichtsmaske, Corona-Maske, Corona-Masken, Corona-Schutzmaske |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |