Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Benzintankanlage KI-B, doppelwandig, 330 Liter, mit 12V-Pumpe (ATEX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-279-006
Hersteller:
     Rietberg
Herst.-Nr.:
     279006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Benzintankanlage KI-B, doppelwandig, 330 Liter, mit 12V-Pumpe (ATEX) und Zubehör
  • UN-Zulassung als Gefahrgutverpackung, zeitlich unbefristet und ohne wiederkehrende Prüfpflicht nach ADR
  • bundesweit gültige bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter für brennbare Flüssigkeiten für die Aufstellung im Freien - auch in Wasserschutzgebieten
  • doppelwandiger Tank, innen und außen feuerverzinkt, 3-fach stapelbar, allseitig mit Gabelstapler/Hubwagen unterfahrbar
  • hohe Sicherheit durch permanente, energieunabhängige Vakuum-Lecküberwachung beider Wände
  • kontinuierliche, mechanische Füllstandanzeige
  • Füllstutzen abschließbar mit Sicherheitsverschraubung und Flammensieb (PTB Ex 12-42028)
  • absperrbare Saugleitung, sowie Lüftungsleitung mit Absperrkugelhahn und Deflagrationssicherung
  • ein Transport ist unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrerschein und ohne Fahrzeugkennzeichung zulässigen
  • federunterstützter Deckel, abschließbarer mit Zylinderschloss und besonders sicherer 3-Punkt-Verriegelung
  • Erdungsanschluss
  • mit Flammendurchschlagsicherung
  • 4 Kranösen
  • im Set mit selbstansaugender Flügelzellenpumpe (Gleichstrommotor 12 V, Abgabeleistung 45 Liter/ min), Anschlusskabel mit Batterieklemmen, Schlauchgarnitur NW 19x4 (4 m lang) und Automatik-Zapfpistole - betriebsfertig verbaut
Technische Daten:
  • Anwendung: Benzin
  • Volumen [l]: 330
  • Ausstattung: Pumpe, 4 m Schlauch und Automatik- Zapfventil
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Oberfläche innen: feuerverzinkt
  • Breite außen [mm]: 1215
  • Tiefe außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 807
  • Zulassung / Zertifikat: UN BAM (D/BAM 15600/1A2W), DIBt (Z-38.12-230)
  • Nennspannung Pumpe [V]: 12
  • Leistung [W]: 300
  • Leistung [W]: 40 l/min
  • Fördermenge max. [l/min]: 40
  • Fördermenge max. [l/min]: 50 l/min
  • Gewicht [kg]: 235
  • Marke: Rietberg
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1215 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
807 mm
Volumen:
330 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Leistung:
300 W
Gewicht:
235 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, explosionsgeschützte Pumpen, rietberg kraftstoffcontainer, explosionsgeschützte pumpen, mobile Benzintankanlage, mobile Benzintankstelle, mobile Tankstelle für Benzin, Tankanlage für Benzin, Rietberg, Seppeler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.309,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.716,16*
€ 5.612,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.666,56*
€ 5.553,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.466,29*
€ 5.314,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.374,27*
€ 5.205,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.309,58*
€ 5.128,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rietberg
254552
ab € 286,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.