Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Tanks
>
Lagertank
>
Artikel
Lagertank LT-SE, 3000 Liter, für Flüssigkeiten mit Flammpunkt über 55 °C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-279-008
Hersteller:
Rietberg
Herst.-Nr.:
279008
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagertank
Sicherheitstank
stahlblech lagertank
lagertank
Lagertank Typ LT-SE, 3.000 Liter, für Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 55 °C
doppelwandiger, innen und außen feuerverzinkter Behälter
bundesweit gültige Zulassung als Lagerbehälter für wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 55°C
hohe Sicherheit durch permanente Leckageüberwachung nach dem Vakuum-Prinzip
erfüllt die DIN 6624/6616
für die Aufstellung im Gebäude und im Freien geeignet
mit Peilstab und Lüftungsleitung ausgestattet
2 Hebeösen für Leertransporte vorhanden
Bedarfs- und praxisgerechte Lösungen für die Ver- und/oder Entsorgung können durch das Zubehör realisiert werden
Domdeckel mit großer Einfüllöffnung (Ø 500 mm)
Abfüllfläche bei regelmäßiger Befüllung ggf. notwendig
Technische Daten:
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: feuerverzinkt
Ausstattung: für Flüssigkeiten der WGK 1 - 3 mit einem Flammpunkt größer als 55 °C
Länge außen [mm]: 2700
Breite außen [mm]: 1250
Tiefe außen [mm]: 2700
Höhe außen [mm]: 1570
Durchmesser außen [mm]: 1250
Zulassung / Zertifikat: DIBt (Z-38.12-325)
Gewicht [kg]: 580
Weitere Informationen:
Länge Außen:
2700 mm
Breite Außen:
1250 mm
Tiefe Außen:
2700 mm
Höhe Außen:
1570 mm
Durchmesser Außen:
1250 mm
Volumen:
3000 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
580 kg
... >
Handelsware
>
Tankanlagen und Behälter
>
Lagertanks und Entsorgungstanks
Weitere Suchbegriffe:
lagertank 3000 liter
,
Entsorgungstank
,
Lagertrank mit Leckageüberwachung
,
Stahltank
,
Rietberg
,
Seppeler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.664,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.061,60*
€ 6.023,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.987,29*
€ 5.934,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.787,96*
€ 5.697,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.699,69*
€ 5.592,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.664,82*
€ 5.551,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lagertank LT-SE, 1500 Liter, für Flüssigkeiten mit Flammpunkt über 55 °C
Rietberg
279007
ab € 3.218,61*
Ähnlich
Lagertank LT-SE, 5000 Liter, für Flüssigkeiten mit Flammpunkt über 55 °C
Rietberg
279009
ab € 5.940,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen