Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationäre Dieseltankanlage KA, 1500 Liter, mit 230 V-Pumpe und Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-279-011
Hersteller:
     Rietberg
Herst.-Nr.:
     279011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Stationäre Dieseltankanlage KA, 1.500 Liter, mit 230V-Pumpe und Zubehör
  • hohe Sicherheit durch doppelwandige Bauweise
  • bundesweit zugelassen als Lagerbehälter für wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 55°C
  • permanente Lecküberwachung nach dem Vakuumprinzip
  • Behälter aus Stahl, innen und außen feuerverzinkt
  • für die Aufstellung im Freien geeignet
  • serienmäßig mit kontinuierlicher Füllstandsanzeige, Domdeckel, Entlüftungsleitung, Füllleitung mit abschließbarer Sicherheitsverschraubung, Entnahmesaugleitung und Grenzwertgeber ausgestattet
  • mit 2 Hebeösen für Leertransporte
  • im Set mit Flügeltürenschrank, selbstsaugender Flügelzellenpumpe (Wechselstrommotor 230 V, Förderleistung ca. 50 l/min), Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Schlauchgarnitur NW 19x4 (4 m lang) und Automatik-Zapfpistole - betriebsfertig verbaut
  • Domdeckel mit großer Einfüllöffnung (Ø 500 mm)
Technische Daten:
  • Anwendung: Diesel
  • Volumen [l]: 1500
  • Ausstattung: Pumpe, Flügeltürenschrank, 4 m Schlauch, Automatik-Zapfventil und Grenzwertgeber
  • Länge außen [mm]: 2100
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Höhe außen [mm]: 1400
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Oberfläche innen: feuerverzinkt
  • Zulassung / Zertifikat: DIBt (Z-38.12-325)
  • Gewicht [kg]: 1920
Weitere Informationen:
Länge Außen:
2100 mm
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
2100 mm
Höhe Außen:
1400 mm
Volumen:
1500 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
1920 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, rietberg kraftstoffcontainer, diesel tankstelle, stationäre Dieseltankanlage, stationäre Dieseltankstelle, Rietberg, Seppeler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.584,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.002,29*
€ 5.952,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.950,08*
€ 5.890,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.742,02*
€ 5.643,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.647,84*
€ 5.530,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.584,14*
€ 5.455,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rietberg
279010
ab € 3.834,27*
Ähnlich
Rietberg
279012
ab € 5.353,68*
Ähnlich
Rietberg
279013
ab € 6.691,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.