Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladesäulen Rammschutz-Poller aus Stahl, H 800 mm, zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-280-367
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     280367
EAN/GTIN:
     4055381676074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Ladesäulen Rammschutz-Poller aus Stahl, H 800 mm, zum Aufdübeln
  • optisch ansprechender und wirkungsvoller Schutz für Ladesäulen
  • zur farblichen Abstimmung von Ladesäulen und Schutzpoller in vielen Farbvarianten lieferbar
  • wahlweise lieferbar zum Aufdübeln oder Einbetonieren
  • Schützen Sie Ihre Ladeinfrastruktur und empfindliche, elektronische Komponenten
  • Befestigung im Boden mit 3 Universaldübeln pro Poller (10/100) oder 3 Durchsteckankern (12/120) bei Betonböden (optional erhältlich)
  • Stahlpoller, Höhe 800 mm, mit formschöner Alukappe
  • Bodenplatte Ø 200 x 6 mm
  • keine Reflexringe
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Ladesäulenschutz
  • Pfosten oder Querbalken: Poller
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Höhe außen [mm]: 800
  • Durchmesser außen [mm]: 108
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Gewicht [kg]: 8
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
800 mm
Durchmesser Außen:
108 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Gewicht:
8 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,34*
€ 123,76*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,65*
€ 127,65*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 117,07*
€ 142,35*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,27*
€ 154,34*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 137,82*
€ 167,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.