Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladesäulen Rammschutz-Poller aus Stahl, H 800 mm, Ringe weiß, zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-280-368
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     280368
EAN/GTIN:
     4055381676081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Ladesäulen Rammschutz-Poller aus Stahl, H 800 mm, Reflexringe weiß, zum Aufdübeln
  • optisch ansprechender und wirkungsvoller Schutz für Ladesäulen
  • zur farblichen Abstimmung von Ladesäulen und Schutzpoller in vielen Farbvarianten lieferbar
  • wahlweise lieferbar zum Aufdübeln oder Einbetonieren
  • Schützen Sie Ihre Ladeinfrastruktur und empfindliche, elektronische Komponenten
  • Befestigung im Boden mit 3 Universaldübeln pro Poller (10/100) oder 3 Durchsteckankern (12/120) bei Betonböden (optional erhältlich)
  • Stahlpoller, Höhe 800 mm, mit formschöner Alukappe und Reflexringen
  • Bodenplatte Ø 200 x 6 mm
  • 3 Reflexringe, weiß
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Ladesäulenschutz
  • Pfosten oder Querbalken: Poller
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: weiß
  • Höhe außen [mm]: 800
  • Durchmesser außen [mm]: 108
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Gewicht [kg]: 8
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
800 mm
Durchmesser Außen:
108 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Rohrschutzkappe, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, moravia stilpoller, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, Anfahrschutz, Rammschutz, Säulenschutz, Stahlschutzbügel, Stahlschutzpfosten, Poller, Schutzpoller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,02*
€ 135,17*
11 Tage
13
Frei Haus
ab € 135,08*
€ 163,35*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,05*
€ 174,30*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 159,54*
€ 190,69*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.