Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Rohrendkappe
>
Artikel
Ladesäulen Rammschutz-Poller aus Stahl, H 800 mm, Ringe grün, zum Aufdübeln
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-280-370
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
280370
EAN/GTIN:
4055381676128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Ladesäulen Rammschutz-Poller aus Stahl, H 800 mm, Reflexringe grün, zum Aufdübeln
optisch ansprechender und wirkungsvoller Schutz für Ladesäulen
zur farblichen Abstimmung von Ladesäulen und Schutzpoller in vielen Farbvarianten lieferbar
wahlweise lieferbar zum Aufdübeln oder Einbetonieren
Schützen Sie Ihre Ladeinfrastruktur und empfindliche, elektronische Komponenten
Befestigung im Boden mit 3 Universaldübeln pro Poller (10/100) oder 3 Durchsteckankern (12/120) bei Betonböden (optional erhältlich)
Stahlpoller, Höhe 800 mm, mit formschöner Alukappe und Reflexringen
Bodenplatte Ø 200 x 6 mm
3 Reflexringe, grün
Technische Daten:
Aufstellort: Außen
Eigenschaften: zum Aufdübeln
Anwendung: Ladesäulenschutz
Pfosten oder Querbalken: Poller
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: feuerverzinkt
Farbe: grün
Höhe außen [mm]: 800
Durchmesser außen [mm]: 108
Materialstärke [mm]: 2
Gewicht [kg]: 8
Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
800 mm
Durchmesser Außen:
108 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
grün
Gewicht:
8 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Absperrungen und Rammschutz
>
Rammschutz
Weitere Suchbegriffe:
Rohrschutzkappe
,
Absperrpfosten
,
Blockierpoller
,
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten rund stahl verzinkt
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten aufdübeln
,
Anfahrschutz
,
Rammschutz
,
Säulenschutz
,
Stahlschutzbügel
,
Stahlschutzpfosten
,
Poller
,
Schutzpoller
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2262
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,39*
€ 145,23*
Lager 711
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 134,88*
€ 163,82*
Lager 420
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,87*
€ 174,49*
Lager 328
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 154,70*
€ 190,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durchsteckanker, für Betonboden, mit Schraube und Unterlegscheibe.
Moravia
109.24.665
ab € 2,45*
Zubehör
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm für Rammschutzprodukte zum Aufdübeln
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen