Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladesäulen Rammschutz-Poller, verzinkt, H 800 mm, Ringe blau, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-280-384
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     280384
EAN/GTIN:
     4055381676340
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Ladesäulen Rammschutz-Poller, Stahl, feuerverzinkt, H 800 mm, Reflexringe blau, zum Einbetonieren
  • optisch ansprechender und wirkungsvoller Schutz für Ladesäulen
  • zur farblichen Abstimmung von Ladesäulen und Schutzpoller in vielen Farbvarianten lieferbar
  • wahlweise lieferbar zum Aufdübeln oder Einbetonieren
  • Schützen Sie Ihre Ladeinfrastruktur und empfindliche, elektronische Komponenten
  • Stahlpoller, Gesamthöhe, 1200 mm, Überflur/Unterflur: 800/400 mm
  • 3 Reflexringe, blau
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Eigenschaften: zum Einbetonieren
  • Anwendung: Ladesäulenschutz
  • Pfosten oder Querbalken: Poller
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt/kunststoffbesch
  • Farbe: weiß
  • Höhe außen [mm]: 1200
  • Durchmesser außen [mm]: 108
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Gewicht [kg]: 7
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1200 mm
Durchmesser Außen:
108 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/kunststoffbesch.
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Rohrschutzkappe, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, moravia stilpoller, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, Anfahrschutz, Rammschutz, Säulenschutz, Stahlschutzbügel, Stahlschutzpfosten, Poller, Schutzpoller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,42*
€ 163,14*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,45*
€ 180,25*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,54*
€ 194,60*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 167,77*
€ 197,74*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 197,68*
€ 233,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,60*
€ 231,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,44*
€ 219,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.