Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladesäulen Rammschutz-Bügel, verzinkt, B 360 mm, Ringe rot, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-280-397
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     280397
EAN/GTIN:
     4055381676555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Ladesäulen Rammschutz-Bügel aus Stahl, feuerverzinkt, B 360 mm, Reflexringe rot, zum Einbetonieren
  • feuerverzinkter Stahl, mit 2 Reflexringen, rot
  • Überflurhöhe: 500 mm
Technische Daten:
  • Eigenschaften: zum Einbetonieren
  • Pfosten oder Querbalken: Schutzbügel
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: rot
  • Höhe außen [mm]: 800
  • Breite außen [mm]: 360
  • Durchmesser außen [mm]: 60
  • Gewicht [kg]: 7
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
360 mm
Höhe Außen:
800 mm
Durchmesser Außen:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
rot
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Rohr-Eckverbinder, Rohreckverbinder, rammschutzbügel, Anfahrschutz, Rammschutz, Säulenschutz, Rammschutzpoller, Sperrpfosten, Stahlschutzbügel, Stahlschutzpfosten, Poller, Schutzpoller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,45*
€ 89,92*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,25*
€ 96,07*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 85,23*
€ 108,15*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,95*
€ 115,96*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 100,58*
€ 126,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.