Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaber SteriPlast, aus Polystyrol, Länge 80 mm, steril, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-213
Hersteller:
     SteriPlast®
Herst.-Nr.:
     281213
EAN/GTIN:
     4067722014711
Suchbegriffe:
Probennehmer Einweg
Probensammler Einweg
probennehmer einweg
Schaber SteriPlast, aus Polystyrol, Länge 80 mm, einzeln verpackt/steril, Pack à 10 Stück
  • stabiler und handlicher Schaber zum Abschaben, Glätten oder Säubern, sowie zum Entfernen von Rückständen
  • Produktion, Montage und Verpackung erfolgt im Reinraum, Klasse 7 (10.000)
  • Einzeln verpackt (VE=10 St.)
  • Gammastrahlen-sterilisiert
Technische Daten:
  • Version: Schaber
  • Ausführung: Einweg sterilisiert
  • Werkstoff: PS
  • Länge außen [mm]: 200
  • Durchmesser außen [mm]: 81
  • Gewicht [kg]: 0,32
  • Marke: SteriPlast®
Weitere Informationen:
Länge Außen:
200 mm
Breite Außen:
81 mm
Höhe Außen:
32 mm
Durchmesser Außen:
81 mm
Werkstoff:
PS
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,32 kg
Weitere Suchbegriffe: Probenschaber, Probenahme, Probensammler, Schaber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,577* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,18*
€ 28,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,71*
€ 28,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,75*
€ 24,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,39*
€ 23,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,68*
€ 22,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,77*
€ 18,77
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LaboPlast®
281212
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.