Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigkeitssammler, mit Daumenöffnung, aus Edelstahl V4A, 50 ml Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-223
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     281223
EAN/GTIN:
     4067722011963
Suchbegriffe:
Flüssigkeits-Sammler
Flüssigprobennehmer
Probennehmer für Flüssigkeit
Flüssigkeitssammler, mit Daumenöffnung, aus Edelstahl V4A, 50 ml Volumen
  • Probenehmer für dünnflüssige bis viskose Flüssigkeiten
  • einfache Handhabung mit Einhandbedienung
  • mit Auslauftrichter für ein sicheres Befüllen der Probenflaschen
  • zum Entleeren der Probe wird das Ventil mit dem Daumen geöffnet
Technische Daten:
  • Version: Ansauglanzen
  • Durchmesser außen [mm]: 32
  • Höhe außen [mm]: 460
  • Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (V4A)
  • Ausführung: Mehrweg
  • Kammervolumen [ml]: 50
  • Typ: Daumenöffnung
  • Gewicht [kg]: 0,297
  • Marke: Bürkle
Weitere Informationen:
Breite Außen:
32 mm
Höhe Außen:
460 mm
Durchmesser Außen:
32 mm
Werkstoff:
Edelstahl 1.4404 (V4A)
Farbe:
silber
Gewicht:
0,297 kg
Weitere Suchbegriffe: Probenahme, Probensammler, Flüssigkeitssammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,78*
€ 279,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,38*
€ 268,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürkle
5326-0004
ab € 237,97*
Ähnlich
Bürkle
281225
ab € 228,96*
Ähnlich
Bürkle
281224
ab € 217,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.