Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkseil, für Tauchbehälter, aus V2A/PTFE, Länge 25 m, Ø 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-243
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     281243
EAN/GTIN:
     4067722010874
Suchbegriffe:
Senkseil
Senkseil, für Tauchbehälter, aus V2A/PTFE, Länge 25 m, Ø 2 mm
  • für Tauchflaschen und Tauchbomben passend zu Handseilspulen aus verschiedensten Materialien
  • ultrareine Materialien
  • praktisch keine Beeinflussung des Probengutes
  • hervorragende chemische Beständigkeit
  • praktisch keine Benetzung des Seils, da die Flüssigkeit restlos von der PTFE-Haut abfließt
  • Zugbelastung max. bis 10 kg
  • Seilstärke 2 mm
Technische Daten:
  • Farbe: weiß
  • Werkstoff: Edelstahl V2A/PTFE
  • Breite außen [mm]: 2
  • Höhe außen [mm]: 25000
  • Durchmesser außen [mm]: 2
  • Bestückung: 1 Senkseil 25 m
  • Geeignet für: Senkseil zum Ablassen von Tauchbehältern
  • Gewicht [kg]: 0,328
  • Marke: Bürkle
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2 mm
Höhe Außen:
25000 mm
Durchmesser Außen:
2 mm
Werkstoff:
Edelstahl V2A/PTFE
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,328 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.