Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allschicht-Sammler JUMBO, aus Aluminium, mit 50 mm Rohrdurchmesser, 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-257
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     281257
EAN/GTIN:
     4067722011628
Suchbegriffe:
Sektoren-Sammler
Zonensammler Schüttgut
sektoren sammler
Allschicht-Sammler JUMBO, aus Aluminium, mit 50 mm Rohrdurchmesser, 1500 mm
  • Diese Stechlanzen eignen sich zum Sammeln von Schüttgüter aller Art - vom feinsten Pulver bis hin zu großen Körnern
  • Ultrareine Werkstoffe - leichte Reinigung, Spitze abnehmbar
  • Hilfreiches Zubehör wie Reinigungsbürste, Entleerungsvorrichtung und close-it-Verschluss-Siegel erleichtert die einfache und sichere Probenahme zusätzlich
  • Der Jumbo-Sammler mit 50 mm Durchmesser ist ideal für gröbere Körnung und große Mengen geeignet
  • Für Allschichtproben durch alle Schichten des Probengutes
Technische Daten:
  • Version: Stechlanzen
  • Ausführung: Mehrweg
  • Volumen [l]: 1.7
  • Werkstoff: Aluminium
  • Länge außen [mm]: 1650
  • Tauchtiefe [mm]: 1500
  • Anzahl Kammern: 5
  • Durchmesser außen [mm]: 50
  • Gewicht [kg]: 2,851
  • Marke: Bürkle
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1650 mm
Breite Außen:
50 mm
Durchmesser Außen:
50 mm
Volumen:
1.7 l
Werkstoff:
Aluminium
Tauchtiefe:
1500 mm
Farbe:
Aluminium
Gewicht:
2,851 kg
Weitere Suchbegriffe: Jumbo-Sammler, Sammler, Probenahme, Probensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,29*
€ 842,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,45*
€ 838,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,63*
€ 834,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,04*
€ 808,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,18*
€ 740,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
179472
ab € 353,58*
Zubehör
Bürkle
179473
ab € 42,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.