Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Howard Leight Kapselgehörschutz VeriShield VS130D, SNR 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-497
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1035194-VS
EAN/GTIN:
     7312550351949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapsel
Howard Leight Kapselgehörschutz VeriShield VS130D, SNR 36
  • leichter und gepolsterter Kopfbügel, anpassbar an verschiedene Kopfgrößen
  • stabile Ohrkapseln mit großzügiger Kapselöffnung
  • Ohrmuscheln aus weichem Memory-Schaumstoff
  • angenehmer, druckfreier Sitz
  • für lang andauernden Einsatz in lärmbelasteten Bereichen
  • gemäß EN 352
  • dielektrische Ausführung, für Arbeiten mit Elektrizität
Technische Daten:
  • Version: Kapselgehörschutz
  • Farbe: schwarz
  • SNR (dB): 36
  • Größe: universal
  • Gewicht [kg]: 0,39
  • Marke: Honeywell Howard Leight
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Tiefe Außen:
110 mm
Höhe Außen:
200 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,39 kg
Weitere Suchbegriffe: Kapselgehörschützer, Gehörschutzkapseln, Gehörschutz, Howard Leight Gehörschutz, VeriShield, VS130D, 1035194-VS
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,64*
€ 23,37*
1
€ 4,00*
ab € 19,83*
€ 25,52*
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 20,32*
€ 25,52*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 20,40*
€ 25,59*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,93*
€ 34,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Howard Leight
1035196-VS
ab € 11,67*
Ähnlich
Howard Leight
1035185-VS
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.