Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Laborflaschen
>
Enghalsflasche
>
Artikel
Bio-Enghalsflaschen aus Green-PE, Schraubverschluss, 100 ml, 24 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-281-743
Hersteller:
Bürkle
Herst.-Nr.:
281743
EAN/GTIN:
4067722001537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Bio-Enghalsflaschen aus Green-PE, mit Schraubverschluss, 100 ml, 24 Stück
hergestellt aus Green PE, transparent
sehr gute chemische Beständigkeit gegen viele Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
inkl. Schraubverschluss, absolut dicht schließend
Technische Daten:
Zulassung: Lebensmittelechtheit
Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: (EU)No10/2011, 21 CFR§177.1524
Volumen [l]: 0.1
Werkstoff: Bio Green-LDPE
Farbe: transparent
Höhe außen [mm]: 106
Durchmesser außen [mm]: 45
Verpackungseinheit (VE): 24
Inhaltsmenge: 24
Gewicht [kg]: 0,015
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
106 mm
Durchmesser Außen:
45 mm
Volumen:
0.1 l
Werkstoff:
Bio Green-LDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,015 kg
... >
Handelsware
>
Tankanlagen und Behälter
>
Kleingebinde
Weitere Suchbegriffe:
Schraubverschlusskappen
,
enghalsflasche 100 ml chemikalien
,
enghalsflaschen pe
,
enghalsflasche
,
Bio-Enghalsflaschen
,
Enghalsflaschen
,
Enghalsflaschen aus Green PE
,
Laborflaschen
,
Laborflaschen lebensmittelecht
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,40*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 1,55834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,81*
€ 61,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,50*
€ 61,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,76*
€ 56,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,88*
€ 54,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,57*
€ 53,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,40*
€ 44,51
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flaschenträger, für 6 Flaschen, bis max. 95 mm Durchmesser
k.A.
309729
ab € 13,82*
Zubehör
Tragebox für Flaschen, Werkzeuge und vieles mehr, 3 Stück
k.A.
308425
ab € 40,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen