Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Handschaufel FoodScoop, aus Edelstahl 1.4301, 250ml, Gesamtlänge 245mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-771
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     281771
EAN/GTIN:
     4067722014247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
Universal Handschaufel FoodScoop, aus Edelstahl 1.4301, 250ml, Gesamtlänge 245mm
  • ideal für Bereiche, wie z. B. Chemie, Pharmazie, Futter- und Lebensmittel
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen viele Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
  • besonders glatte, hochglanzpolierte Oberfläche
  • sterilisierbar und autoklavierbar bis 121° C
  • leicht zu reinigen, denn Schaufel und Hohlgriff sind nahtlos miteinander verbunden
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 0.25
  • Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A)
  • Länge außen [mm]: 155
  • Maße außen L x B [mm]: 155 x 85
  • Gewicht [kg]: 0,229
Weitere Informationen:
Länge Außen:
155 mm
Breite Außen:
85 mm
Volumen:
0.25 l
Werkstoff:
Edelstahl 1.4301 (V2A)
Gewicht:
0,229 kg
Weitere Suchbegriffe: Probenschaufel, Probenahme, Probensammler, Schaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürkle
281769
ab € 30,02*
Ähnlich
Bürkle
281770
ab € 40,83*
Ähnlich
Bürkle
281772
ab € 46,44*
Ähnlich
Bürkle
281773
ab € 66,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.